スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210
関連資料(5.4MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリーリチウムイオン
振動数(min-1)6000~20000
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)55
振動左右1.6°(計3.2°)
マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途電動工具収納として。
材質ABS射出成形プラスチック
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)DC18
振動数(min-1)6000~20000
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
仕様ダイヤル変速
作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]
回転数(min-1[回/分])0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電時間(分)50(目安)
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)0.92(バッテリ含む)
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)112×190
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)4
全長(mm)219
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126
振動数(min-1)10000~20000
振動角度(°)左右1.8(計3.6)
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
関連資料(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途バッテリー収納として。
材質ABS射出成形プラスチック
適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く)
タイプ口元テーパー式
長さ(m)2.5
ホース内径(Φmm)19
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
照度(Lx)400、200
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ