小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工15
穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)1.5~10
打撃数(min-1[回/分])0~31900
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)1.4
トラスコ品番422-7701
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード