コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)2~13
打撃数(min-1[回/分])0~44800
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
電源(V)単相100
電流(A)7.2
消費電力(W)680
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用
付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ
質量(kg)1.8
トラスコ品番422-7719
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード