10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400 ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90 穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 充電時間(分)22 打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)225 仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力21段階 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 打撃数(min-1[回/分])0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号432 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール 回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ケース付き 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート18 バッテリー電圧(V)直流18 回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16 チャック能力(mm)1.5~13 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック 振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259 作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー 付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール 質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 穴あけ能力(mm) コンクリート18 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 回転数(min-1[回/分])0~1100 適合電源装置PDC01 1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

クラス最速&自己集じん
用途コンクリート穴あけ専用 付属品集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース 関連資料(4.6MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)55 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)