43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)110 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
3日以内出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー 質量(kg)0.37 ブラック 連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間5.5
1個
12,900 税込14,190
欠品中

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズ3L 胸囲(cm)112 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)47 着丈(cm)70 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)114 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
4日以内出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別暖房シリーズ接続用
1個
479 税込527
3日以内出荷

新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ 最大出力2.4A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品バッテリー・充電アダプター 材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh)2600 使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容バッテリホルダ 種別スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
4日以内出荷

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状USB Aタイプ 寸法(mm)80×53×28 質量(g)60 出力電圧(V)直流5.0 出力電流(A)直流2.1 適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く) 関連資料(0.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料(1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超軽量発泡ブーツ
機能軽量/防水・撥水 靴タイプブーツ 材質ラバー+EVA 標準質量(g/片足)約240(M) 足幅3E 材質(底部)ラバー+EVA 材質(インソール)EVA
1足
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18 連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱] バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売 電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815 コード長さ(m)1.3(カールコード) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時) 光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱] 光源2.4W LED 質量(kg)0.26(バッテリ除く) 適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

大容量バッテリー付属!!約3秒で発熱。最高設定温度が60度。前後17箇所で発熱し、ベストの表地は防風防水素材、ダウンの採用でより驚く程の暖かさを実現。温度調整は4段階で自由に設定。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途暖房服 種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階調整可能 生地の種類【表】ナイロン100%(撥水コーティング)/【裏】ポリエスル、【中綿】ダウン90%
1セット
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ 動画あり
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容服のみ 材質コンデニア 仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
1枚
6,690 税込7,359
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ マキタ 動画あり
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。伸縮性生地ERGOLITE(R)で動きやすさを追求
用途幅広い業界での現場作業に セット内容服のみ 着丈(cm)63 肩幅(cm)39 胸囲(cm)106 裾廻り(cm)100 仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品) 材質コンデニア
1枚
8,390 税込9,229
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
欠品中

クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。 二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。 裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。 ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。 スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア ホワイト
1着ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタ純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用インナフランジ。 仕様マキタ用 質量(g)20
1個
899 税込989
当日出荷

マキタ純正部品
用途ディスクグラインダ100mm用ロックナット。 仕様マキタヨウ 質量(g)26
1個
599 税込659
当日出荷

スマートファンベスト(服のみ) マキタ 動画あり
人気のマキタブランド空調ウェア。
シルバー セット内容服のみ
1着
10,900 税込11,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。 内径(Φmm)20 適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等 切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等 刃型中心交互刃
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マキタ純正ディスクグラインダー100mm用で、砥石の内側に装着するメーカー純正パーツです。 メーカーが現行で発売しているモデルに多く採用されている、従来品よりも幅の厚いインナフランジです。 従来のインナフランジと比べて、約半分の力でロックナットを緩めることが出来ます。 ※取り付けと取り外し際は、必ず本体のスイッチをOFFにして、電源を抜いてください。
仕様●重量:45g●仕様:マキタ ディスクグラインダー 100mm用 アズワン品番67-8112-78
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
1着
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入) 騒音値(dB)40※風量1 連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4 風量4段階 最大風量(m3/min)2.7※風量4
1セット
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル カーキ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル レッドカモ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル ブラック タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
欠品中

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル ブラックカモ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(kg)17以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン ブラック タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~140 浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
17,980 税込19,778
欠品中