ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434
品名粉じん専用紙パック
仕様乾式ゴミ(粉じん以外)
容量(L)10
1パック(5枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
品名粉じん専用紙パック
仕様乾いた粉じん専用
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP
容量(L)7
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1パック
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
乾式に使用。RYOBI製及びKYOCERA製集じん機に対応
トラスコ品番220-1359
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合VC-23、VC-30
トラスコ品番379-8607
種別カートリッジフィルタ
タイプ乾式用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)22
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)5
質量(kg)12.4
トラスコ品番414-1181
幅(mm)398
高さ(mm)569
奥行(mm)552
内径(Φmm)パイプ:38
電源単相100V
消費電力1050W
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
吸水量(L)20
最大真空圧(kPa)22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
1箱(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水洗いができるウォッシャブルタイプ
標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ
トラスコ品番835-9143
適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260
対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
トラスコ品番835-9144
適合本体VC-1200、VC-1100、VC-1150、VC-1250、VC-120、VC-210、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様粉じん専用
付属品ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)380
最大風量(m3/min)1.5
運転音(dB)63
真空度(kPa[mm水柱])最大11.8(1200)
カーボンブラシ呼び番号412
真空度(kPa)11.8[1200]
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
トラスコ品番794-1889
質量(g)578
1パック(5枚)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード