セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名集じん機用ノズル
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セット内容小:4個
品名キャスターセット
適合本体型式No.67-20、NO.6221-10
関連資料メンテナンス部材の交換方法(2.5MB)
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5
内径(Φmm)38
適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)
品名集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)61
真空度(kPa)最大30
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質硬質ゴム
寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名ホース・パイプセット
ホース長さ(m)約1.5
適合本体型式No.67-20
関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
全長(mm)約570
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)22
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)5
質量(kg)12.4
トラスコ品番414-1181
幅(mm)398
高さ(mm)569
奥行(mm)552
内径(Φmm)パイプ:38
電源単相100V
消費電力1050W
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
吸水量(L)20
最大真空圧(kPa)22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード