22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah)6.0 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 最大トルク(N・m)60 充電時間(分)55 付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号440
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13 バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350 チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工Φ21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース バッテリーリチウム クラッチ数(段)18 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189 質量(kg)1.0 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど) 寸法(mm)116×75×50 質量(g)405 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)18 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
用途マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。 仕様ブラックメッキ・角度可変式 適合機種マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具 ブラックメッキ タイプマキタ右手用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷