7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様充電器付き 電圧(V)直流10.8 吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当) バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(時間)約4 使用可能時間(分間)(目安)約15 集塵容量(mL)560 商品タイプバッテリ内蔵式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG 打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000 チャック能力(mm)1.0~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203 締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5 作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本 適合バッテリーリチウムイオン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)