高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番422-7514
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ!
高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35・グリップ
トラスコ品番422-7522
全長(mm)262
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ
高率的な冷却構造
握りやすい細径ボディ
スーパースリム
スーパーフランジ
強力型
軽量タイプ
集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
全長(mm)262
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
質量(kg)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)720
最大出力(W)880
コード長さ(m)2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)262
タイプ低速高トルク
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390
消費電力(W)1430
最大出力(W)2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号253
回転数(min-1[r.p.m])9000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
砥石取付穴径(Φmm)22.23
関連資料(1.5MB)
細径Φ56mm&ハイパワー!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)281
消費電力(W)1010
最大出力(W)1400
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
カーボンブラシ呼び番号318
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000
最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5
最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)8
カーボンブラシ呼び番号154
付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱
質量(kg)6.8
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付)
細径ボディΦ56mm。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付
付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)356
消費電力(W)1050
最大出力(W)1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号322
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)254
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.5
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
シングル絶縁の125mm タイプ!
仕様スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ
タイプ低速高トルク
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)293
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
関連キーワード