幅(mm)82
全長(mm)143
高さ(mm)227
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
仕様充電器付き
電圧(V)直流10.8
吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当)
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(時間)約4
使用可能時間(分間)(目安)約15
集塵容量(mL)560
商品タイプバッテリ内蔵式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)
長さ(mm)254
幅(mm)84
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000
チャック能力(mm)1.0~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG
吸込仕事率(W)17
連続使用時間(分)約22
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)直流14.4
充電時間(分)約40
集塵容量(mL)600
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
色青
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203
締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本
適合バッテリーリチウムイオン
打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100
最大出力トルク(N・m)210
バッテリー容量(Ah)2.0(2本)
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
能力(mm) 普通ボルトM5~M16
充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(1.84MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
関連キーワード