カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(4)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
  • M6(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(3)
最大トルク(N・m)
  • 40
  • 22(5)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 60(4)
  • 84(4)
  • 90(3)
  • 110(2)
  • 140(7)
  • 145(2)
  • 150(9)
  • 160(2)
  • 175(2)
  • 180(3)
  • 250(3)
  • 294(2)
  • 300(2)
  • 588(2)
  • 804(3)
  • 1250(2)
充電時間
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(1)
30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M8(2)
M5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M6(2)
M5~M6
最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
  • 1700(2)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
1700・3000・3200
最大打撃数(min<sup>-1</sup>[回/分])
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 25500(1)
2500・2700・25500
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(2)
22~125
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マキタ 電動」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35関連資料(2.2MB)1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズ
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式ソフトインパクトドライバー マキタ充電式ソフトインパクトドライバーマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら