38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプA型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0 出力電流(A)(USB出力端子)2.1 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg)0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUB1200 ブロワ集じん機 マキタ 動画あり
ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min)7 関連資料(1.4MB) 集じん量(L)25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状USB Aタイプ 寸法(mm)80×53×28 質量(g)60 出力電圧(V)直流5.0 出力電流(A)直流2.1 適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く) 関連資料(0.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900 バッテリー電圧(V)10.8 形状USBA型 質量(kg)0.40(バッテリ除く) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101 出力電流(A)2.1 連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19 バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン 光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130 適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

JR001GRDX 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造 付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース 質量(kg)4.2(バッテリ含) 電圧(V)40 関連資料(4.85MB)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

HR010GRDXV 20ミリ充電式ハンマドリル マキタ 動画あり
打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工26 穴あけ能力(mm) コンクリート20 バッテリー容量(Ah)2.5(×2) バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)約19(実用充電)、約28(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1350 関連資料(3.89MB)
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

DF001GRDX 充電式ドライバドリル マキタ 動画あり
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリー容量(Ah)2.5(×2本) バッテリー電圧(V)40MAX 充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電) 回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料(1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

マキタ充電器
トラスコ品番419-1323 種別充電器 質量(kg)0.8 電圧(V)36 消費電力(VA)230 適合バッテリーBL3622A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

打撃数(min-1[回/分])5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリー電圧(V)40 回転数(min-1[回/分])980 関連資料メーカーチラシ(4.06MB)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ピンタッカ マキタ 動画あり
長さ(mm)15、18、25、30、35 釘装てん数(本)100 関連資料(3.58MB)
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS008GZ 190ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 動画あり
タイプ本体のみ 電圧(V)直流36(40VMax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×507 バッテリー電圧(V)MAX40 回転数(min-1[回/分])4000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×41/265×47(25mm)、【0°(直角)/当て木】312×62/265×70(25mm)、【右45°/当て木】312×24/265×28(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×41/185×47(20mm)、【0°(直角)/当て木】220×62/185×70(20mm)、【右45°/当て木】220×24/185×28(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×62/140×70(15mm) 関連資料(4.03MB) 1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約115本、BL4040使用時 約195本
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

UT001GZ 充電式カクハン機 マキタ 動画あり
AC機以上のハイパワー&高能率 コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応 ソフトスタート ロックオン・オフ機能 再起動防止機能
付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個) 質量(kg)5.9(BL4040装着時) 電圧(V)直流35(40max) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235 ブレード径(Φmm)最大ミキシング:240 1充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ボード用防じんマルノコ
電源(V)単相100 最大切込深さ(mm)(45°時)25 最大切込深さ(mm)(90°時)37
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

JV002GRDX 充電式ジグソー マキタ 動画あり
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 バッテリー容量(Ah)2.5×2本 バッテリー電圧(V)40 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約19(実用充電)。約28(フル充電) ストローク数(min-1)0~3500 ストローク幅(mm)26
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

CS003GRDX 125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付き バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

HR006GZK 52mm 充電式ハンマドリル マキタ 動画あり
世界最強、充電式ハンマドリル
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス 質量(kg)7.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 バッテリー電圧(V)直流72(80max) 回転数(min-1[回/分])150~310
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース 全長(mm)220 質量(kg)1.5 電流(A)4.2 消費電力(W)360 コード長さ(m)10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 カーボンブラシ呼び番号408 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

CS003GZ 125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28 関連資料(6.4MB)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付き バッテリー電圧(V)40 関連資料メーカーチラシ(2.14MB)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)64 バッテリー容量(Ah)10 充電池タイプリチウムイオンバッテリ
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

BL4080H×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8.0 バッテリー電圧(V)40max
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

電圧(V)64 バッテリー容量(Ah)4 充電池タイプリチウムイオンバッテリ
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

HM002GZK 充電式ハンマ マキタ 動画あり
クラス最強、充電式ハンマ
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス 質量(kg)12.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])950~1900 打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V)直流72(80Vmax) 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回 付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2 モーター直流ブラシレスモーター 充電時間(分)約28(冷却時間を除く) 穴の形状丸穴/長穴 使用充電器DC40RA 最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
289,800 税込318,780
当日出荷