17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg)0.54(バッテリー含む) 電圧(V)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番414-1270 質量(kg)0.83 出力電圧(V)直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)直流9A 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA)410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

出力電圧(V)7.2 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.4 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合) 充電入力容量(VA)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2 連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源高輝度LED 能力径内350Lx以上 適合バッテリーBL0715 質量(kg)0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き 締付能力(高力ボルト)M3~6 充電時間(分)約30 締付能力(小ねじ)M3~8 関連資料(3.42MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL070DZ 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2 仕様トリガスイッチ 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番491-5984 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約8 バッテリー容量(Ah)1 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)600 商品タイプ本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷


パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体のみ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)