1台
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)5.5
付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635
TKG品番9-1379-0501
TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
適合本体MHW0800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)6.3
最高許容圧力(MPa)8
質量(kg)6.7
作業量(目安)(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)最高1
吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
用途車、農機、建機の下回り洗浄に最適
適合機種MHW710
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ワンタッチタイプの高圧ホース用Оリングです。
トラスコ品番536-2106
適合機種BLUECLEAN392PLUS/117
質量(g)1
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種MHW0700/0800
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
小さな口径(33mm以上)の容器用。
適合機種MHW710
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
関連キーワード