一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター
付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品
質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く
電源(V)直流36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520
常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0
機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)
高圧ホース(m)5
充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分
バッテリー電圧(V)40※満充電時
吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0
防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)
防塵・防滴ウェットガード(WG)
最高給水温度(℃)40
蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0
最大圧力(MPa)11.5
適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040
関連資料(4.08MB)
最大自吸力(m)1.0
最大吐出量(L/h)420
寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383
最大吐出水量(L/min)7.0
1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード