幅(mm)82
全長(mm)143
高さ(mm)227
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG
打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000
チャック能力(mm)1.0~10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG
吸込仕事率(W)17
連続使用時間(分)約22
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)直流14.4
充電時間(分)約40
集塵容量(mL)600
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード