AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
関連資料(3.5MB)
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.6MB)
1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
コードレスで手軽にコンクリート切断。
一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB)
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])8800
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172
質量(kg)2.9(BL1860B装着時)
1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
バッテリーリチウムイオンバッテリー
特性防滴防塵
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(15°時)18
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
回転数(min-1[r.p.m])5600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)257
幅(mm)212
高さ(mm)211
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規
質量(kg)2.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
商品タイプバッテリー・充電器セット
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
「業界初」無線で連動集塵
充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(3.1MB)
Bluetooth対応
1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
電源(V)直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ本体のみ
関連キーワード