打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100
最大出力トルク(N・m)210
バッテリー容量(Ah)2.0(2本)
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
能力(mm) 普通ボルトM5~M16
充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(1.84MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
関連キーワード