1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)40
関連資料(5.57MB)
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含)
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工50
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)
バッテリー電圧(V)40MAX
充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
40VMAX充電式マルノコ
用途無線連動対応
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RAケース・鮫肌チップソー付
質量(kg)3.3(バッテリ含)
色青
電源(V)直流36(max40)
刃物外径(mm)165
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
回転数(min-1[回/分])スピードモード5500、仕上げモード4100
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規
セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース
質量(kg)3.3(バッテリ含)
タイプバッテリ・充電器・ケース付
電圧(V)直流36(Max40)
刃物外径(mm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100
刃物内径(Φmm)20
関連キーワード