40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)165
質量(kg)3.3(バッテリ含)
回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)40(max)
充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ。40Vmax8.0Ah
電圧(V)40max
バッテリー容量(Ah)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
関連キーワード