カテゴリ

  • 電動工具(6)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(4)
    • バッテリー(1)
    • ワークライト(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(6)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
  • 10.8(5)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3
  • 1(2)
  • 1.5(6)
  • 6(1)
充電時間
  • 45~60分未満(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マキタ 7.2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバードリル マキタ充電式ドライバードリルマキタ
12,980税込14,278
1個
予約販売
付属品+ビット2-65、ソフトケース質量(kg)1.0(バッテリ含む)電圧(V)直流10.8穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工キリ/Φ10穴あけ能力(mm) 木工キリ/Φ21ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mmバッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013電動機直流マグネットモータ充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)充電時間(分)50(目安)
充電式LEDランタン マキタ充電式LEDランタンマキタ(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88適合バッテリーA-48692
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)
ニカドバッテリ(差込みタイプ) マキタニカドバッテリ(差込みタイプ)マキタ(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
バッテリーニカド電池
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら