20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。 木工作業。 質量(g)15 質量(g/枚)3
1パック(5枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

定置性で優れた直進性
用途各種管材の切断に 切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル 材質BIM(刃先コバルトバイス) 1インチ当たり山数24 適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
1箱(3本)
9,998 税込10,998
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マキタ帯鋸刃
定置式で優れた直進性
用途各種管材の切断に 材質BIM(刃先コバルトハイス) 適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W) 主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
1組(3本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプハンディタイプ 切断能力(mm)角120×120(直角時) 切断能力(mm)丸120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256 仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg)6.3 トラスコ品番422-7352
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷


1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82 有効長(mm)65 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g)33 使用電動機ジグソー シャンク形状U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)