31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリーリチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
89,980 税込98,978
欠品中

1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷


「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用 付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) 型式乾湿両用 消費電力(W)1050(AC) 到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0 バッテリーリチウムイオン 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 バッテリー電圧(V)36(18×2本) 吸水量(L)6
1台
68,980 税込75,878
当日出荷


MKR001GZ 充電式管理機 マキタ 動画あり
付属品トレイアッセンブリ 適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料(6.56MB) 商品タイプ本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付き バッテリーリチウムイオン
1セット
119,800 税込131,780
欠品中

BL4025×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 商品タイプ本体+バッテリー 長さ(mm)1066 幅(mm)113 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L)0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

TW004GRDX 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

MHW001GZ 充電式高圧洗浄機 マキタ 動画あり
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター 付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品 質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く 電源(V)直流36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520 常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0 機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部) 高圧ホース(m)5 充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分 バッテリー電圧(V)40※満充電時 吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0 防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56) 防塵・防滴ウェットガード(WG) 最高給水温度(℃)40 蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0 最大圧力(MPa)11.5 適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040 関連資料(4.08MB) 最大自吸力(m)1.0 最大吐出量(L/h)420 寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383 最大吐出水量(L/min)7.0 1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

MW001GZ 充電式電子レンジ マキタ 動画あり
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに 質量(kg)8.8 出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。 発振周波数2450MHz 設定時間10秒~20分(10秒刻み) バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧) 庫内容量(L)8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内) USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

KT001GZO 充電式ケトル(オリーブ) マキタ 動画あり
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。 持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。 二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。 ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に オリーブ 容量(L)0.8 沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時) 電源(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307 質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
22,980 税込25,278
欠品中

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W。振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax) ハンドル形状ループハンドル 適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUC022GRU 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 長さ(mm)ガイドバー:350 質量(kg)4.9 バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本 チェーン形式80TXL-59E チェーンスピード(m/min)0~1,530 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式 付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級本体:IPX4 冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) 関連資料(5.24MB) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT001GZ 充電式ケトル マキタ 動画あり
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。 持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。 二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。 ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に 容量(L)0.8 沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時) 電源(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307 質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷