適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番414-1270
質量(kg)0.83
出力電圧(V)直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)直流9A
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830
充電入力容量(VA)410
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)125
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.73
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
バッテリーリチウムイオン
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
質量(kg)2.1
電圧(V)14.4~18V
入力容量230VA
入力電圧(V)100V
出力電流(A)直流 14.4-18V
入力周波数(Hz)50-60Hz
充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。
適合Makita TD、MUR、MUC、MP、TM シリーズ、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど。
寸法(mm)116×75×68
質量(g)619
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど)
寸法(mm)116×75×50
質量(g)405
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色オリーブ
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ストローク(mm)23
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)アルミ板20
関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電圧(V)18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)実用約27、フル約40
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)170
質量(kg)2.7(バッテリ含)
高さ(mm)276
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~2700
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M24
機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)600
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~2200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)125
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式紙パック式
充電時間(分)実用17、フル22
集じん量(L)0.5
商品タイプ本体+バッテリ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.35MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)22
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3100
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.03MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)
集塵容量(L)7.5
付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)418
幅(mm)251
質量(kg)4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)278
電圧(V)直流:18
風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3
フィルターHEPAフィルター
作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)4.5
真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)3.7(バッテリ含)
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1)3000
ストローク幅(mm)32
関連資料(2.83MB)
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])0~1100
適合電源装置PDC01
1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
コンパクトボディで取り回し快適。
用途コンクリート使用不可
付属品(+)ビット全長2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248
チャック能力(mm)1.5~13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)40
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35
関連資料(2.2MB)
1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色黒
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)55
振動左右1.6°(計3.2°)
タイプバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RF)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
作業量(目安)(1充電あたり)約42分
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色青
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9
連続使用時間(分)約21(1充電当たり)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.9MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.5
関連キーワード
1
2
次へ