「マキタ ga017grmx」の検索結果
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
適合バッテリーA-69939,A-69923
スイッチ種類スライドスイッチ
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類パドルスイッチ
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石径(Φmm)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
バッテリー容量(Ah)4.0
バッテリー電圧(V)MAX40
砥石取付穴径(Φmm)22.23
充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45
関連資料(4.04MB)
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石径(Φmm)125
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
質量(kg)3.2(BL4040装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169
長さ(mm)418
幅(mm)140
高さ(mm)169
電圧(V)直流36(40Vmax)
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番858-6266
電圧(V)100
消費電力(W)650
スイッチスライドスイッチ
最大出力(W)650
砥石寸法(mm)100×6×15
胴径(Φmm)62
スピンドル径M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷