小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX
電源(V)100
電流(A)8.1
コード長さ(m)2
全長(mm)568
質量(kg)2.2
消費電力(W)770
バー全長(mm)ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770
全長(mm)621
質量(kg)2.2
バー全長(mm)ガイドバー:350
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770
全長(mm)515
質量(kg)2.1
バー全長(mm)ガイドバー:250
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375
ゲージ0.043"(1.1mm)
シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルでおしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
幅(mm)1180
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4
質量(kg)1枚/0.3
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合範囲チェンソー全機種
危険物の類別非危険物
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質木工用
電源(V)単相100
電流(A)8.1
消費電力(W)770
コード長さ(m)2心・2
オイルタンク容量(mL)80
チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384]
給油方式自動
付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
保守の容易な高性能チェーン。
非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1430W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8644
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード