小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)19
打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s2)15.5
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)19
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)15.5
作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)229
幅(mm)91
高さ(mm)289
電圧(V)18
締付能力(普通ボルト)M12~M30
締付能力(高力ボルト)M10~M22
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
軽量で取り回し抜群
逆転オートストップモード搭載
軽量1.4kgで取り回し抜群
打撃力2段切替
強モード/+180N・m
弱モード/70N・m
Cスプリング式
ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に
設計されていますが、 水や粉じんによって
故障しないことを保証するものではありません。
[実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22
回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M8~M16mm
打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000
付属品フック
長さ(mm)151
幅(mm)79
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
高さ(mm)235
電圧(V)18
締付能力(高力ボルト)M6~M12
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)
モード強/弱
適合バッテリーA-60464,A-60442
振動3軸合成値(m/s2)10.5
商品タイプ本体のみ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)170
質量(kg)2.7(バッテリ含)
高さ(mm)276
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~2700
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M24
機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)600
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~2200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に
質量(kg)1.2(バッテリーパック除く)
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)約200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)約120
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード