1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)