2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷