付属品フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーA-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック
幅(mm)81
全長(mm)144
質量(kg)1.8(バッテリ含)
高さ(mm)246
電源(V)直流18
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)300
バッテリー容量(Ah)6.0×2
充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B
振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
関連キーワード