3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL070DZ 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2 仕様トリガスイッチ 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番491-5984 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約8 バッテリー容量(Ah)1 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)600 商品タイプ本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷