20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1箱(15本×10連)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用 セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連) 長さ(mm)38 頭径(Φmm)6 胴径(Φmm)2.8 圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1箱(1000本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1箱(1000本)
25,980 税込28,578
翌日出荷

コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。 付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ トラスコ品番578-5270
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本パワーファスニングガス式鋲打ち機 UG用ピン
用途軽量間仕切り、サドル取付他用。 付属品ガスカートリッジ×1本 材質ピン鋼製
1ケース(1000本)
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なクッション材による連結のため、打込みの反動をやわらげ、又、薄板でも確実に締結。主に金具やランナー止め用。
用途一般コンクリート用 セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連) 長さ(mm)25 頭径(Φmm)6 胴径(Φmm)2.8 圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1箱(1000本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコ品番494-3465 セット内容ピン1000本・ガス2本付 長さ(mm)19 質量(kg)0.8
1箱(1000本)
21,980 税込24,178
当日出荷

1箱(1000本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24 絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5 全長(mm)230 質量(g)400 適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)