4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242 付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規 質量(kg)2.6
1台
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)54.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.7 仕様・用途ライト付き
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)