「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)293
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
関連キーワード