ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)273
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1050
電流(A)11
使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165
付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227
最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)
傾斜切断(°)0~45
電動機直巻整流子電動機
回転数(min-1[回/分])5500
刃物内径(Φmm)20
刃物外径(Φmm)165
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード