「マキタ剪定鋏替え刃」の検索結果
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)直流36(18×2本)
バッテリー容量(Ah)6
最大切断径(Φmm)33(通常モードは25)
充電時間(分)55(2本同時)
付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)
質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
関連資料(3.9MB)
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷