20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
999 税込1,099
当日出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

種類手動式噴霧器パーツ ノズル長(mm)1070~2000 ノズル一頭口 材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮 適合機種MESTO社製噴霧器全機種 品名延長ノズル トラスコ品番828-0685 質量(g)430
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.7 関連資料(2.24MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 適合機種人力・動力用 関連資料(10.1MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)6 材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー 質量(g)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×430 ノズル長(cm)80 ホース長さ(cm)180
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593 セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm)86~300 幅(mm)30 奥行(mm)40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)