手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
規格ナチユラル(シロ)
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.56MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.93MB)
図解NoMS046K 薬剤タンク部品_No.5、SD057S 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、SD057T 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、MS045KD 薬剤タンク部品_No.5、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ストレーナ_No.6、MS052 本体部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.2A、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MK046 薬剤タンク部品_No.5、SD057 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、GS23E 本体部品 ストレーナ_No.7、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.2、MK045D 薬剤タンク部品_No.5、MS046 薬剤タンク部品_No.5、MK052 本体部品_No.16、MS056 薬剤タンク部品_No.2、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MS057T 薬剤タンク部品_No.5、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.2など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
圧倒的に軽い!
散布面積が広い!
作業の手間が省ける!
散布時間が速い!
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のSSAフタです。
用途噴霧器用交換部品。
適合機種SSA-5/SSA-10用
材質樹脂
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流10.8(スライド)
タンク容量(L)5
本体寸法(mm)343×182×343H
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
商品タイプ本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード