6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL100DW 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ 動画あり
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式 吸込仕事率(W)14 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分)約30 電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V)7.2 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約50 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL070DZ 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ 動画あり
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2 仕様トリガスイッチ 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル トラスコ品番491-5984 質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約8 バッテリー容量(Ah)1 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約30 集塵容量(mL)600 商品タイプ本体のみ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)