刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
特殊コーティング刃です。
適合MUM164用
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
楽な姿勢で手軽に芝刈り
キワ刈り
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。
刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できる。
リョービのバリカンは日本でも有数の刃物産地である新潟の「三条」製を採用しています。
ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)1.75
トラスコ品番760-9248
電源タイプAC電源式
無負荷ストローク数(min-1)1250
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。
材質刃:特殊鋼、クロムコーティング
質量(kg)1.2
電流(A)1.65
消費電力(W)150
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約15から30
絶縁方式回二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
定格時間(分)30
振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
1本
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)2.6
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)直流18
刃長(mm)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])2000
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
刃の種別特殊コーティング刃
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
電源(V)直流14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.1
付属品ブレードカバー
連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)650
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)1042
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.7
電源タイプAC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
関連キーワード