「マキタ防塵丸のこ」の検索結果
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185
ノコ刃内径(Φmm)20(25)
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)61
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
全長(mm)334
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様
質量(kg)4
仕様・用途集じん機接続可
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)26
最大切込深さ(mm)(90°時)39.5
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)321
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)254
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.5
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)27
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)293
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.7
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん!
本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。
キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。
コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
カーボンブラシ呼び番号172
吸水量(L)30
真空度(kPa)最大22
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規
回転数(min-1[r.p.m])5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)319
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
刃先が見やすい逆勝手仕様
ダストバッグ360°回転可能
平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100
消費電力(W)1300
電流(A)13.5
コード長さ(m)2.5
刃物外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)40
刃物内径(Φmm)20
付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179
回転数(min-1[回/分])12200
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
コードレスで手軽にコンクリート切断。
一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB)
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])8800
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172
質量(kg)2.9(BL1860B装着時)
1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
バッテリーリチウムイオンバッテリー
特性防滴防塵
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ボード用防じんマルノコ
電源(V)単相100
最大切込深さ(mm)(45°時)25
最大切込深さ(mm)(90°時)37
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
適合KS510D/511D・KS512D/513D
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
「業界初」無線で連動集塵
充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(3.1MB)
Bluetooth対応
1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.6MB)
1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)40.5
バッテリー容量(Ah)2.5×2本
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
関連資料(4.34MB)
1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)125
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)40.5
関連資料(4.34MB)
1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
パワフルに高速切断。
コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5
質量(kg)3
電流(A)13.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
回転数(min-1[r.p.m])12200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179
コード長さ(m)2.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)40
関連資料(1.3MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。
刃物外径(Φmm)80
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)単相100
電流(A)7
消費電力(W)640
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号124
全長(mm)205
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)
質量(kg)2.7
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。
小型・軽量。新2段スライド構造。
左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。
高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4200
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465
付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)273
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.9
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)250
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体のみ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)200
1
2
次へ