カテゴリ

  • 電動工具(25)
    • 充電工具 本体(24)
    • バッテリー・充電器(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(24)
  • オグラ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 36(20)
  • その他(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 1(2)
  • 1.3(16)
  • 1.5(40)
  • 2(9)
  • 2.2(1)
  • 2.6(1)
  • 3(45)
  • 3.0(6)
  • 4(25)
  • 5(15)
  • 6(95)
  • 8(1)
  • 8.0(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • -(2)
充電時間
  • 30分未満(18)
  • 30~45分未満(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マキタ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) マキタ充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル・様々なカーペット清掃に・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186吸込仕事率(W)パワフル 110連続使用時間(分)【パワフル】約14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)集塵方式サイクロン一体式充電時間(分)約28関連資料(5.01MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
20ミリ充電式ハンマドリル マキタ20ミリ充電式ハンマドリルマキタ
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
バッテリー容量(Ah)2.5関連資料(3.89MB)
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ125ミリ充電式チップソーカッタマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28関連資料(6.4MB)
125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ125ミリ充電式チップソーカッタマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付きバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き吸込仕事率(W)パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15集塵容量(L)0.25連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)関連資料(6.4MB)商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナ(オリーブ) マキタ充電式クリーナ(オリーブ)マキタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA吸込仕事率(W)100連続使用時間(分)80バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40)充電時間(分)実用:約19/フル:約28関連資料(6.4MB)集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28関連資料(5.71MB)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き回転数(min-1[r.p.m])10000~13000バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(MAX40)充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28関連資料(5.71MB)
充電式ピンタッカ マキタ充電式ピンタッカマキタ
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
長さ(mm)15、18、25、30、35釘装てん数(本)100関連資料(3.58MB)
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
コードレスパンチャー (複動型) オグラコードレスパンチャー (複動型)オグラ
289,800税込318,780
1台
当日出荷
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2モーター直流ブラシレスモーター充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)最大トルク(N・m)65ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工38回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600関連資料(4.2MB)
充電式インパクトレンチ TW004G マキタ充電式インパクトレンチ TW004Gマキタ
69,980税込76,978
1台
予約販売
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
予約販売
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石径(Φmm)125砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ質量(kg)3.2(BL4040装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169長さ(mm)418幅(mm)140高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500適合バッテリーA-69939,A-69923スイッチ種類スライドスイッチ
40Vmax バッテリ マキタ40Vmax バッテリマキタ(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら