ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリーリチウムイオン
残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah
型番BL1460B
バッテリーリチウムイオン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
適合充電器:DC18SG、DC18WA
対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D
バッテリーリチウムイオン
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660
付属品+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
バッテリー電圧(V)14.4
関連資料(5.1MB)
1台
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
電源(V)10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー電圧(V)10.8
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーBL1460B
付属品バッテリ2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)175
充電時間約27分/約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
関連資料(5.1MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー
質量(kg)1.3
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
マキタの急速充電器DC18RCを壁に固定するための商品です。
トラスコ品番695-9330
幅(mm)178
高さ(mm)4
奥行(mm)142
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納
材質ABS射出成形プラスチック
色ブルー
寸法H(mm)75
寸法D(mm)23
寸法W(mm)68
対応機種18V/14.4V LXT
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)
材質ABS射出成形プラスチック
色ブルー
寸法H(mm)63
寸法D(mm)16
寸法W(mm)62
対応機種18V/14.4V LXT
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)
用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
寸法H(mm)75
寸法D(mm)23
寸法W(mm)68
対応機種18V/14.4V LXT
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
寸法H(mm)63
寸法D(mm)16
寸法W(mm)62
対応機種18V/14.4V LXT
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断!
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品マルチチェンジャー
トラスコ品番332-9512
幅(mm)230
高さ(mm)358
奥行(mm)209
色温度(K)6000K
明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)
明るさ(Lm)3120
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。
トラスコ品番148-8129
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー
材質ABS射出成形プラスチック
色ブルー
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。
用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
寸法H(mm)335(ハンドル含む)
寸法D(mm)29
プレート寸法(mm)11
寸法W(mm)95
対応機種18V/14.4V LXT
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
付属品取付用ネジ
適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)
材質スチール
色ブラックメッキ
不適合10.8V、40Vmax
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手・左手兼用
付属品取付用ネジ
適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)
材質スチール
色ブラックメッキ
不適合10.8V、40Vmax
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。
マキタ、HIKOKI兼用です。
開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手
適合マキタ用(14.4V・18VのTDタイプ全般に取り付け可能)・HIKOKI用(14.4V・18VのWHタイプ全般に取り付け可能)
材質スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
用途マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。
仕様ブラックメッキ・角度可変式
適合機種マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具
色ブラックメッキ
タイプマキタ右手用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フック取付け可能なマキタ充電式電動工具に取付け可能です。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。マキタ充電式電動工具に取付ればカラビナ等のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。
用途マキタ充電式電動工具に取付け、カラビナ等のツールフックに引っ掛ける。
取付可能対象マキタ充電式電動工具10.8V、14.4V、18V、40V
材質本体:炭素鋼
仕上ブラックメッキ仕様
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ