連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])5000
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
バッテリーリチウムイオン
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
関連キーワード