81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

充電式ブロワ MUB184 マキタ 動画あり
取り回しが良い
長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ 動画あり
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 別売付属品充電器 締付能力(高力ボルト)M5~14 締付能力(小ねじ)M4~8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。
適合Makita TD、MUR、MUC、MP、TM シリーズ、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど。 寸法(mm)116×75×68 質量(g)619 種類リチウムイオン電池 定格電圧(V)18 機能電池残量ランプ バッテリー容量(Ah)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 締付能力(高力ボルト)M5~M14 バッテリーリチウムイオン 締付能力(小ねじ)M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125 1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ 対応製品PDC01(ポータブル電源) 質量(kg)2.4※バッテリ含む 電源(V)直流18 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約27(実用)、約40(フル) 回転数(min-1[回/分])8500 研削砥石寸法(mm)(内径)15 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

質量(kg)2.1 電圧(V)14.4~18V 入力容量230VA 入力電圧(V)100V 出力電流(A)直流 14.4-18V 入力周波数(Hz)50-60Hz 充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 電圧(V)直流:18 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーA-60442,A-60464 商品タイプ本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む) 締付能力(普通ボルト)M5~14 締付能力(高力ボルト)M5~12 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(小ねじ)M4~8 関連資料(1.8MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90 1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1700、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36 最大締付トルク(N・m)40 最大穴あけ能力(mm)座掘りΦ35 関連資料(2.2MB) 1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)23 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 切断能力(mm)アルミ板20 関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ソケットアダプタ9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~800 最大締付トルク(N・m)47.5 商品タイプ本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.35MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)22 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3100 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(2.03MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に 吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 電圧(V)直流:18 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)2.3(バッテリ含) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])8500 刃径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500 バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)0.43(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時) 光源LED4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190 適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)3.7(バッテリ含) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1)3000 ストローク幅(mm)32 関連資料(2.83MB)
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

高容量6.0Ahモデル。 様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。 ハイパワー&高作業能率。 握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリーリチウムイオン 振動数(min-1)6000~20000 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)55 振動左右1.6°(計3.2°)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5 付属品リモコン、センサウォールテープ 電圧(V)18 適合面積(m2)600 太さ(Φmm)50 充電器形名DC18RD(別売) ブラシ幅(mm)260 タイマー入/切 適合バッテリーBL1860B(別売) 商品タイプ本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

1台
84,980 税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール 回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー 付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール 質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 穴あけ能力(mm) コンクリート18 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 回転数(min-1[回/分])0~1100 適合電源装置PDC01 1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9 連続使用時間(分)約21(1充電当たり) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ