21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])730~1450 シャンク形状30mm六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)8.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)21(EPTA基準)/33.8(旧基準値) 全長(mm)715 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント30-410 質量(kg)17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1240 コード長さ(m)2心・5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2 振動3軸合成値(m/s2)15.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)45 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124 トラスコ品番858-0278
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

このクラス最軽量18kg!
付属品ブルポイント30-410、六角棒スパナ6 質量(kg)18 打撃エネルギーJoule(ジュール)21.2(EPTA基準)/33.7(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号167 振動3軸合成値(m/s2)17.5
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷


磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm)466 幅(mm)116 高さ(mm)230 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg)5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13.0 消費電力(W)1240 コード長さ(m)3心・5 30分のはつり量(kg)200 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)15.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5 付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm) 本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
1本
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870 シャンク形状29mm六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm)843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608 付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg)31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)