立った姿勢で楽々巻取り。頭部着脱可能。高さ30cmスライド調整。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約9
全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途に応じて軽量・安価。地中固定棒付き。直径約40cm巻取り可能。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約4
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm)920
巻き径(cm)(最大)直径75
長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
全高(mm)500
巻き径(cm)(最大)直径25
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。
整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9
全幅(mm)847
寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
幅(cm)巻取り:95~210
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2
奥行(mm)920
全幅(mm)1730~2980
全高(mm)106,011,101,160
使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)1300以下
タイヤ幅(mm)450~1400
地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
さまざまな場面で。アルミ製で軽量。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
幅(cm)巻取り:95~270
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5
ローラー幅(mm)150
耐荷重(kg)200
ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
マルチシート敷きに!
うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。
柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。
本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー
質量(kg)1.76
適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ
付属品巻取り棒×1本
幅(mm)1630
質量(kg)35
高さ(mm)568
奥行(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法葉面散布、かん水、かん注
名称帝中液肥3号
希釈【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)
登録保証生第85925号
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途フロアシート専用巻取機、体育館で使用
材質スチールに粉体塗装
全長(mm)(シートバー)1940
質量(kg)本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約1724×706×916
パイプ径(Φmm)25.4(ハンドル含まず)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。
最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。
調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです!
どのメーカーの軽トラックにも適用可能。
ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。
仕様Φ8.5mmより戻し
カバーなし
キャスターなし
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
関連キーワード