4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源 シルバー 公称電圧(V)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
1セット
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源 公称電圧(V)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マクセルイズミCleancut
エコ商品
1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止
セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書 質量(g)約90(乾電池別) 動作方式刃:回転式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116 使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時) 適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルイズミ鼻毛・耳毛カッター
エコ商品
肌にやさしい。内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。スリム&コンパクト。底面プッシュスイッチ採用でスリム&コンパクト。刃部水洗い対応。刃のみ水洗い可。乾電池式。単4形アルカリ乾電池×1本
セット内容掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書 シルバー(S) 質量(g)約25(乾電池別) 電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,780 税込1,958
当日出荷