オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
バッテリー容量(Ah)2
モーター電圧(V)21.6
本体丸洗い。お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマー。クセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書
消費電力(W)1.4
電源充電式
充電時間(時間)約16
蓄電池タイプNi-MH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0356
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止
セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池別)
動作方式刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116
使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)
適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。
六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用
トラスコ品番852-0357
材質鋼材
質量(kg)0.33
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30
トラスコ品番160-7636
セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)
全長(mm)430
質量(kg)3.5
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ。新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)。本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。
仕様お風呂剃り:×
付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書
刃数6枚刃
電源充電・交流式(USB Type-C)
充電時間(時間)約2
刃交換目安5年
防水性IPX7
商品タイプ本体
1個
¥27,091
税込¥29,800
7日以内出荷
圧力分散で優しく剃れる5枚刃。本体丸洗いOK。約4週間充電不要。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書
刃数5枚刃
電源充電・交流式(USB Type-C)
表示方式LED 5段階
電池寿命(通常使用で約)28日
充電時間(時間)約2
防水性IPX7
商品タイプ本体
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
爽快、お風呂剃り対応モデル、丸洗いOK。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品ロック付きキャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、充電スタンド、取扱説明書
刃数4枚刃
電源充電式(USB Type-C)
表示方式LED 2段階
電池寿命(通常使用で約)28日
充電時間(時間)約2
防水性MIL-Spec
商品タイプ本体
コンパクトボディ。旅行・出張に便利。肌にやさしい回転刃採用。カーブデザインボディ。手にフィットする。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書
色ガンメタ(H)
質量(g)約120g
消費電力(W)2
電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:回転式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126
使用電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
マクセルイズミポケットシェーバーIZF-C649/C539の交換用替え刃。仕様頻度や環境により交換時期は異なりますが、1年を目途に刃の交換をおすすめします。
適合品番IZF-C649/IZF-C539
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
色K(シークレットブラック)
質量(g)約216(ふわふわガード装着時)
消費電力(W)7
電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードあり
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約152(生地保護リング装着時)
電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154
コードなし
使用可能時間(分間)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃で少ないヒゲもしっかり剃れる。本体丸洗いOK。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、取扱説明書
刃数3枚刃
電源充電式(USB Type-C)
表示方式LED
電池寿命(通常使用で約)8日
充電時間(時間)約8
防水性IPX7
商品タイプ本体
1個
¥5,890
税込¥6,479
4日以内出荷
スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書
色ブルー(A)
質量(g)135
消費電力(W)2
電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115
電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
4枚刃で濃いヒゲも素早くカット!。本体丸洗いOK。約4週間充電不要。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書
刃数4枚刃
電源充電・交流式(USB Type-C)
表示方式LED 3段階
電池寿命(通常使用で約)28日
充電時間(時間)約2
防水性IPX7
商品タイプ本体
5年間持続する鋭い切れ味・長寿命刃へ。新・コンセプトのシェーバーeveredge(エバーエッジ)。本体も刃も長期5年保証。シェービングAIが毎秒62.5回、ヒゲの濃さを検知、判断して瞬時にヒゲの濃さに応じたカットスピードに制御。ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が約1ヶ月持続。6枚密着ピタヘッドが肌の凹凸に密着して剃りあげる。ワンアクションで最背面の主刃がポップアップ。狭く剃りづらい鼻下などを簡単にシェービングできます。便利なUSB(Type-C)充電対応。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。本体を立てても寝かせても安定して保管できるスタビライズデザイン。お風呂剃り対応。
仕様お風呂剃り:〇
付属品アダプタ、USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ、専用オイル、ハードケース、取扱説明書
刃数6枚刃
電源充電式(USB Type-C)
充電時間(時間)約2
刃交換目安5年
防水性IPX7
商品タイプ本体
1個
¥27,091
税込¥29,800
4日以内出荷
シェーバー刃部に付着したヒゲくず、角質、皮脂汚れを除去します。爽やかなシトラス系の香りが広がります。抗菌剤配合。潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要。日本製(洗浄剤)。対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021
本体質量(g)約18× 3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75 × H140 (パウチ)
入数15ml × 3パック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,290
税込¥1,419
4日以内出荷
携帯性を重視したコンパクト設計。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。電源ロックボタン。海外対応自動電圧切替。AC100V~240V
付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書
色バイオレット(V)
質量(g)130
消費電力(W)2
電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121
電池Ni-MH
充電時間(時間)8
適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
本体も刃も3年保証。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
セット内容充電スタンド、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
色S(シルバー)
質量(g)約276
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×160
充電時間(時間)約2
蓄電池タイプLi-ion
適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,800
税込¥16,280
4日以内出荷
本体も刃も3年保証。全自動洗浄器。洗浄、乾燥、充電を自動で制御、刃を99%除菌。音波駆動。ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。ダイキャスト刃枠。パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。4枚刃。なめらかな剃り心地
仕様洗浄器:ICS-018 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。
セット内容洗浄器、洗浄剤、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
色N(ゴールド)
質量(g)約272
外形寸法(mm)(洗浄器)102×133×240( ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。)
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×163
充電時間(時間)約2
蓄電池タイプLi-ion
適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,900
税込¥25,190
4日以内出荷
刈り高さ。ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm。低騒音化設計。作動音約47dBの低騒音化設計。握りやすいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディで使い心地アップ。ダイヤル式で楽らく調節。アタッチメント交換不要。片手で簡単操作。防水性 IPX7基準。本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様
質量(g)約180
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5
充電時間(時間)8
蓄電池タイプNi-MH
使用可能時間(分間)規格値:約35
適合替刃CS-33
RoHS指令(10物質対応)対応
刈り高さ1~30mm調節可能。・2種類のアタッチメント(ショート、ロング)付属。スキ刈りアタッチメント内蔵。・スキ刈り時のアタッチメント交換不要。・本体スイッチ1つで楽ラク切替。USB充電対応。・使いやすいUSB Type-C対応。ACアダプター付属。・コードレス&交流運転の充電・交流式。お手入れ簡単、清潔に使える本体丸洗い仕様。刈り高さはダイヤル式で楽ラク調整できます。
付属品アタッチメント(ショート、ロング)、ブラシ、オイル、電源アダプター
電源充電・交流式
入力方式USB Type-C DC5V
対応水洗い(IPX7基準)
使用時間(分)約45
充電時間(時間)8
【外刃独立上下フロート】。独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】。独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】。長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)
セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)5
電源充電式
定格電圧(V)AC100~240
本体質量(g)約153
動作方式刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153
充電時間(時間)標準:1
商品タイプ本体
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1台(1台)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ